Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU527413 Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S479551
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530133-2
EAN/GTIN:
     4016139256337
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Für Industrieelektroniker, Fachrichtung Gerätetechnik.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Typ:
SU527413
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Europlatine
Ausführung:
einseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, SU527413, Leiterplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,29*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,30*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,66*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.