Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU527413 Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155955
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530133-2
EAN/GTIN:
     4016139256337
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS SU527413 Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.

Kategorie: Europlatine
Ausführung: einseitig
Ausführung: Lötpunkte
Material: Hartpapier
Breite: 100 mm
RM: 2.54 mm
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Loch-Ø: 1 mm
Materialstärke: 1.6 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: SU527413
Länge (Tiefe): 160 mm
Produkt-Art: Europlatine
Hersteller-Nr.: 530133-2
EAN: 4016139256337
CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU, COMPONENTS, SU527413, Europlatine, 530133-2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 6,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,35*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,71*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.