Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 97841 Lampenfassung G4 12V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S47866
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97841
EAN/GTIN:
     4000870978412
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Kunststoff-Lampenhalter für den Leuchten-Selbstbau geeignet. Diese Fassungen können Sie für alle Niedervoltleuchtmittel mit Fassung verwenden, 12 V.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
14 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10 mm
Sockel:
G4
Betriebsspannung:
12 V
Geeignet für:
max. 35 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (max.):
35 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 4,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,75*
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 5,94*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.