Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 97841 Lampenfassung G4 12 V 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-570688-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97841
EAN/GTIN:
     4000870978412
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Paulmann 97841 Lampenfassung G4 12 V 35 W

Lampenhalter

Kunststoff-Lampenhalter für den Leuchten-Selbstbau geeignet. Diese Fassungen können Sie für alle Niedervoltleuchtmittel mit Fassung verwenden, 12 V.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V · Geeignet für: max. 35 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (max.): 35 W · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Sockel: G4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 10 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
35 W
Betriebsspannung:
12 V
Geeignet für:
max. 35 W
Sockel:
G4
Produkt-Art:
Lampenfassung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 4,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,55*
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,67*
€ 8,50*
ab € 3,83*
€ 5,86*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.