Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SRG10WT Isolierschlauch Weiß 1mm Silikon Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S478601
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
tru components isolierschlauch
isolierschlauch
Isolierschlauch mit Glasfaser-Geflecht und Silikonkautschuk-Ummantelung. Verwendbar für allgemeine Isolationsarbeiten in Haushalt, bei Maschinen und elektronischen Geräten.
Features:
Innen-Durchmesser: 1 mm
Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
540786
Typ:
SRG10WT
Temperaturbereich:
-60 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Innen-Ø:
1 mm
Material:
Silikon
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, SRG10WT, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
3
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,25*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 11,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.