Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SRG10WT Isolierschlauch Weiß 1 mm Silikon Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570689-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
tru components isolierschlauch
isolierschlauch
TRU COMPONENTS SRG10WT Isolierschlauch Weiß 1 mm Silikon Inhalt: Meterware

Silikon-Isolierschlauch

Innen-Durchmesser: 1 mm
Weiß

Isolierschlauch mit Glasfaser-Geflecht und Silikonkautschuk-Ummantelung. Verwendbar für allgemeine Isolationsarbeiten in Haushalt, bei Maschinen und elektronischen Geräten.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 1 mm · Material: Silikon · Temperatur (max.): +200 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Wandstärke: 0.80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innen-Durchmesser:
1 mm
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Herst.-Teilenr.:
540786
Typ (Hersteller-Typ):
SRG10WT
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Wandstärke:
0.80 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+200 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1570689, SRG10WT, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
146
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,65*
5
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 9 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.