Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1570254 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 16 x 0.035mm² Grau 30.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S475311
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570254
EAN/GTIN:
     4016139257655
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5

Lieferumfang:
Packung (30,5 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19.05 mm
Farbe:
grau
Breite:
20.32 mm
Nennspannung:
50 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607560
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
32
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
16 x 0.035 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.035 mm²
Anzahl Adern:
16 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, TRU COMPONENTS, FBC, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 24,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 24,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,54067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.