| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S473441 Herst.-Nr.: 1570577 EAN/GTIN: 4016139260853 |
| |
|
| | |
| Ideal für den Modellbauer und Elektroniker. Lieferumfang: Spule (100 m). Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 605337 | Typ: | LiY | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 18 x 0,1 mm | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 1.20 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Rot | Loch-Ø (Spule): | 35 mm | Kabeltyp: | LiY | Isolationsmaterial: | PVC | Querschnitt: | 1 x 0.14 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.14 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139260853, TRU COMPONENTS, LiY, litzenkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,26* | € 18,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,76* | € 18,85* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 29,75* | € 40,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1226* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|