Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1570365 Litze LiFY 1 x 0.50mm² Violett 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S472831
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570365
EAN/GTIN:
     4016139258768
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

Lieferumfang:
Spule (100 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1180415
Typ:
LiFY
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
100 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Violett
Kabeltyp:
LiFY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify 0,5mm² violett, lify, lify 0,5 mm², TRU COMPONENTS, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 35,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 35,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.