Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1570375 Schaltdraht Yv 1 x 0.20mm² Grau 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S472431
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570375
EAN/GTIN:
     4016139258867
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 1 x 0.20 mm²
schaltdraht

Lieferumfang:
Spule (25 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1180520
Typ:
YV
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.10 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Yv
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 0,2 mm², TRU COMPONENTS, YV, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,23*
2 Tage
124
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1552* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.