Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 0165-40-4-16020 Steckplatine rutschfest Polzahl Gesamt 830 (L x B x H) 167 x 54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S471321
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1268681
EAN/GTIN:
     4016139259642
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine 830polig

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.4 mm
Länge:
167 mm
Breite:
54.4 mm
Typ:
0165-40-4-16020
Produkt-Art:
Steckplatine
Besonderheiten:
rutschfest
Polzahl Gesamt:
830
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 0165-40-4-16020, Steckbrett, Steckplatinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 14,86*
2 Tage
407
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,88*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 30,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.