Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 0165-40-4-16020 Steckplatine rutschfest Polzahl Gesamt 830 (L x B x H) 167 x 54.4 x 8.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570453-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1268681
EAN/GTIN:
     4016139259642
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine 830polig
TRU COMPONENTS 0165-40-4-16020 Steckplatine rutschfest Polzahl Gesamt 830 (L x B x H) 167 x 54.4 x 8.4 mm 1 St.

Steckplatine 0165-40-4

Technische Daten:
Platinen-Besonderheiten: rutschfest · Polzahl Gesamt: 830 · Produktabmessung, Breite: 54.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 167 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 167 x 54.4 x 8.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.4 mm
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
54.4 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
830
Platinen-Besonderheiten:
rutschfest
Typ (Hersteller-Typ):
0165-40-4-16020
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1268681, 0165-40-4-16020, Steckbrett, Steckplatinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,92*
Lager 102
408
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 30,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.