Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1570948 Litze LiY 1 x 0.22mm² Schwarz 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S470161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570948
EAN/GTIN:
     4016139264554
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.
Lieferumfang:
Spule (100 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606714
Typ:
LiY
Material (Details):
verzinntes Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0,2 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.20 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø (Spule):
35 mm
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, TRU COMPONENTS, LiY, litzenkabel, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 23,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1627* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.