Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANCAP CT4-0805B102K101C1T Keramik-Kondensator THT 1 nF 100V 10% (B x H) 4.2mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S464741
Hersteller:
     TANCAP Technology
Herst.-Nr.:
     CT4-0805B102K101C1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf 100v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
4.2 mm
Nennspannung:
100 V
Typ:
CT4-0805B102K101C1T
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1 nF
RM:
2.5 mm
Material-Eigenschaft:
X7R
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 1nf, TANCAP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1873
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1381*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,1381*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1381*
€ 0,1643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1228*
€ 0,1461
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0996*
€ 0,1185
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.