Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1578975 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S460431
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578975
EAN/GTIN:
     4053199496358
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
N Steckverbinder
stereo klinkenbuchse 2,5mm
n steckverbinder

Features:
2,5 mm
Kupplung gerade
Stereo
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1578975
Typ:
1578975
Material (Details):
PA
Bauform:
Buchse, gerade
Audio-Kanäle:
Stereo
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, 2050004908992, TRU COMPONENTS, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,96*
1 Tag
61
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,98*
6 Tage
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1106006/5
ab € 1,802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.