Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components LM01RDD Lasermodul Punkt Rot 1mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S459261
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572138
EAN/GTIN:
     4016139276397
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Extrem kleines Lasermodul für den Einsatz in z. B. in Wasserwaagen oder Mess- und Testschaltungen. Durch die Spannungs-Versorgung mit 3 V/DC ideal für Batteriebetrieb geeignet.
Features:
Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
20 mm
Farbe:
rot
Typ:
LM01RDD
Betriebsstrom:
40 mA
Durchmesser:
9 mm
Temperaturbereich:
-10 - 40 °C °C
Betriebsspannung:
3 V/DC
Wellenlänge:
650 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04016139276397, TRU COMPONENTS, LM01RDD, LASER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 25,36*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 25,37*
8 Tage
45
€ 6,99*
ab € 29,94*
€ 41,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.