Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LM01RDD Lasermodul Punkt Rot 1 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572138-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572138
EAN/GTIN:
     4016139276397
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
TRU COMPONENTS LM01RDD Lasermodul Punkt Rot 1 mW

Lasermodul Punktlaser Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Extrem kleines Lasermodul für den Einsatz in z. B. in Wasserwaagen oder Mess- und Testschaltungen. Durch die Spannungs-Versorgung mit 3 V/DC ideal für Batteriebetrieb geeignet.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 40 mA · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ: LM01RDD · Weitere technische Daten: Strahlquerschnitt: (5 m) 5 x 8 mm · Anschlussleitung: 70 mm · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Wellenlänge:
650 nm
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Betriebsspannung:
3 V/DC
Leistung:
1 mW
Typ:
LM01RDD
Betriebsstrom:
40 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04016139276397, TRU COMPONENTS, 1572138, LM01RDD, LASER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 25,16*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 25,17*
8 Tage
48
€ 6,99*
ab € 30,01*
€ 41,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.