Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G13 36W Kaltweiß Röhrenform (Ø x L) 26mm x 1213.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45633
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300517858
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Features:
Vielfach bewährte Lampentechnik
Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Ø:
26 mm
Länge:
1213.6 mm
Quecksilbergehalt:
2.9 mg
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
165 g
Durchmesser:
26 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
20000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
3250 lm
Bemessungs-Leistung:
36 W
Lebensdauer circa:
20000 h
Arbeitstemperatur:
25 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
3150 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,27*
1 Tag
1003
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,58*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,59*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,71*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.