Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16865620 Herst.-Nr.: 4050300517858 EAN/GTIN: 4050300517858 |
| | |
|
| | |
| Lumilux-Lampe 36W cws L 36/865 Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Sockel: | G13 | Lichtstrom: | 3150 lm | Lampenleistung: | 36 W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 6500 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 87 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36w, Leuchtstofflampe, L-Lampe, Leuchtstoffröhre, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,27* | € 2,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,65* | € 2,59* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,66* | € 2,60* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,92* | € 2,71* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,01* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|