Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572461 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Braun 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S451891
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572461
EAN/GTIN:
     4016139279626
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

Lieferumfang:
Spule (10 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1180306
Typ:
LiFY
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
50 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.4 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Braun
Kabeltyp:
LiFY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify 0,25mm² 10m, lify, lify 0,25 mm², TRU COMPONENTS, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,282* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.