Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1572469 Litze LiFY 1 x 0.75mm² Rot 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S451801
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572469
EAN/GTIN:
     4016139279701
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

Lieferumfang:
Spule (25 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1180438
Typ:
LiFY
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
96 x 0.1 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
LiFY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify, 04016139279701, TRU COMPONENTS, LiFY, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,35*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,59*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 24,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.