Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572451 Litze LiFY 1 x 0.05mm² Braun 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S451391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572451
EAN/GTIN:
     4016139279527
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

Lieferumfang:
Spule (10 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1180253
Typ:
LiFY
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
10 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Braun
Kabeltyp:
LiFY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
1 x 0.05 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.05 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, tru components lify, lify, lify 10m, TRU COMPONENTS, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,169* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.