Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Energiesparlampe EEK: G (A - G) GX24q-3 146mm 230V 32W Warmweiß Röhrenform 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45073
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300348582
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z. B. Einbaudownlights in privaten und professionellen Anwendungen.
Features:

Lebensdauer circa 20000 h

Weitere Informationen:
Leistung:
32 W
Ø:
12 mm
Länge:
146 mm
Quecksilbergehalt:
2.6 mg
Sockel:
GX24q-3
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
69 g
Durchmesser:
12 mm
Bemessungs-Lichtstrom:
2250 lm
Bemessungs-Leistung:
32 W
Lebensdauer circa:
20000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2400 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Energiesparlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 5,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,76*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,78*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 4,55*
€ 6,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.