Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® T/E PLUS - DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5295
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300348582
EAN/GTIN:
     4050300348582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Osram - OSRAM DULUX® T/E PLUS - DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q

KLLni, 3 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar (3…100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q mit verkürztem Sockelkasten. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industriebeleuchtung. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 32.00W, Lichtstrom: 2250lm, Sockel: GX24q-3, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Durchmesser: 12mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lichtfarbe: 830, Gesamtlänge: 148.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Anzahl der Lampenrohre: 3, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 32.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300348582
Weitere Informationen:
Sockel:
GX24q-3
Leistung:
32 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2250 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
32,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 5,27*
Lager 1078
350
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,69*
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,80*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 4,54*
€ 6,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.