Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Fotodiode 1577526 3mm 1100 nm 3004M1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S443581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
3004M1C
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Ausführung:
Klar
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Herstellerfarbe:
Klar
Technologie:
Si
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
840 nm
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, TRU COMPONENTS, 3004M1C, photodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
537
30
Frei Haus
ab € 0,0922*
€ 0,1532*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1585*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,1886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1331*
€ 0,1584
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,1338
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.