Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Fotodiode 1577319 5mm 1100 nm 5013M1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S442901
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
5013M1D
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Gefärbt
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Technologie:
Si
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
840 nm
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: foto diode, TRU COMPONENTS, 5013M1D, photodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1348*
1 Tag
348
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1702*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,79*
€ 30,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1348*
€ 0,1604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,1517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,1415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.