Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577349 LED bedrahtet Rot Rechteckig 2 x 5mm 75 mcd 120° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S442101
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
2 x 5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rechteckig
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
75 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1241
70
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0793*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0515*
€ 0,0793*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0793*
€ 0,0944
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0749*
€ 0,0891
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,0768
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.