Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components LED bedrahtet Rot Rund 5mm 4000 mcd 20°, 25° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441851
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
4000 mcd
Abstrahlwinkel:
20 + 25 °
Wellenlänge:
635 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0925*
€ 0,1966*
2 Tage
1228
20
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,197*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1966*
€ 0,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1802*
€ 0,2144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1638*
€ 0,1949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1476*
€ 0,1756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1328*
€ 0,158
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.