Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components LED bedrahtet Grün Rund 5mm 9500 mcd 20°, 25° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441831
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet grün

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
3.5 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
9500 mcd
Abstrahlwinkel:
20 + 25 °
Wellenlänge:
525 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1219
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,32*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.