Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arenti GO1 & SP1 argo1s WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S438142
Hersteller:
     Arenti
Herst.-Nr.:
     argo1s
EAN/GTIN:
     6972055684280
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Arenti GO1 kabellose Überwachungskamera
Die batteriebetriebene Überwachungskamera bietet mit ihrer 1080p-Auflösung und dem integrierten Infrarotsensor scharfe Aufnahmen bei Tag und Nacht. Sie bietet einen Weitwinkel von 145° und ermöglicht eine klare Sprachübertragung in beide Richtungen über den Lautsprecher und das integrierte Mikrofon.

Die GO1 drahtlose Überwachungskamera wird von einem 6700 mAh Akku betrieben, so dass Sie keine Stromkabel verlegen müssen.

Mit dem IP65-Wetterschutz können Sie die Outdoor-Überwachungskamera überall verwenden, z. B. im Garten oder an der Tür, solange ein WLAN-Empfang vorhanden ist.

Die KI-unterstützte Personenerkennung reduziert Fehlalarme durch beispielsweise Katzen, Vögel oder Regen, sodass Sie nur im wichtigen Moment alarmiert werden. Außerdem zeichnet diese WLAN-Kamera jedes Mal 30 Sekunden lang Bewegungsclips auf, sodass die gesamte Situation nachvollzogen werden kann.

Mit dem SD-Kartensteckplatz können Sie das Bildmaterial der drahtlosen Außenüberwachungskamera lokal auf einer SD-Karte (bis zu 128 GB) speichern. Außerdem können Sie in den ersten 3 Monaten 72 Stunden kostenlos in der Cloud speichern.

Mit der kostenlosen Arenti-App können Sie jederzeit die Live-Ansicht der WLAN IP Kamera sehen, hören und mit dem Besucher in Echtzeit sprechen. Außerdem können Sie diese Alexa-kompatible Außenkamera ganz einfach per Sprachbefehl steuern.

Arenti SP1 Solarpanel
Das Arenti-Solarpanel kann Sonnenenergie absorbieren und bei einer Leistung von 5 W kann es Ihre batteriebetriebene Kamera kontinuierlich mit Strom versorgen. Mit dem Solarpanel müssen Sie sich nicht mehr um die Batterielebensdauer und mögliche Sicherheitsrisiken nach dem Entfernen der Kamera sorgen.

Das Solarpanel besteht aus hochwertigem Material und ist entsprechend dem IP65-Standard wasserdicht, so dass es auch bei schlechtem Wetter im Außenbereich eingesetzt werden kann. Es ist sehr einfach, das Solarpanel zu installieren und zu verwenden, schließen Sie einfach das Ladekabel an den Ladeanschluss der Kamera an. Mit der praktischen Gelenkhalterung kann das Solarpanel um 360° gedreht und um 90° geneigt werden, so dass Sie es überall einfach und schnell installieren können.
Features:
Hohe 1080p Bildqualität und 145° Weitwinkel
100 % kabellos und einfach zu installieren
Inklusive Arenti SP1 Solarpanel
Lieferumfang:
Arenti GO1 WLAN IP Überwachungskamera + Arenti SP1 Solarpanel + 2 x Wandhalterung + USB-Kabel + Montagematerial + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Netzteil und Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
52.1 mm
Höhe:
94.9 mm
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Schutzart:
IP65
Gewicht:
250 g
Blickwinkel:
145 °
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
SD-Karte (bis 128 GB)
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home + Hersteller-Spezifisch
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Brennweite:
2,4 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Sensorgröße:
8.76 mm (1/2.9")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, Arenti, GO1 & SP1, internetipkamera, ipkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.