Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10302892 Kabelverschraubung PG29 Messing (vernickelt) Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S434522
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10302892
EAN/GTIN:
     4064161216935
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68 (bis 10 bar)
Herst.-Teilenr.:
TC-10302892
Typ:
TC-10302892
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Messing (vernickelt)
Herstellerfarbe:
Metall
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
18 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Innengewinde:
PG29
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
424
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 17,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 17,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.