Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S43236 Herst.-Nr.: 227462 EAN/GTIN: 4024163119290 |
| |
|
| | |
| Klein, kompakt und unglaublich lichtstark. Mit Hilfe dieser neuartigen LED-Leuchten werden nun viele Beleuchtungsaufgaben problemlos möglich. Und durch die geringe Wärmeentwicklung ist selbst ein Einbau und Betrieb in temperaturempfindlichen Flächen, wie z.B. kunststoffbeschichtete Deckenpaneele, optimal möglich. Ideal auch zur Bodenbeleuchtung. Features: 3 Warm-Weiße LEDs Satinierter Glaseinsatz Inkl. Einbautopf Lieferumfang: LED-Außeneinbauleuchte · Einbautopf · Bedienungsanleitung. Hinweise: Ausführung ohne Diffusor. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.3 W | Höhe: | 7 cm | Belastbarkeit (max.): | 150 kg | Gewicht: | 0.160 kg | Durchmesser: | 6 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 7 cm | Einbau-Tiefe: | 70 mm | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Einbau-Ø: | 4 cm | Betriebsspannung: | 12 V | Anzahl Leuchtmittel: | 4 | Einbau-Durchmesser (Details): | 40 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Lampen-Besonderheiten: | Inkl. Einbautopf | Leistung je Leuchtmittel: | 0.075 W | Lichtstrom Gesamt: | 20 lm | Bauform: | Rund | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led bodeneinbauleuchte 3000 k, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, SLV, Trail Lite, Bodenleuchten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 28,81* | € 38,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,41* | € 41,74* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 42,00* | € 42,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,10* | € 42,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,84* | € 54,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|