Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte Trail-Lite LED, Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz, LED warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchte Trail-Lite LED, Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz, LED warmweiß
LED Einbauleuchte Trail-Lite LED, Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz, LED warmweiß
LED Einbauleuchte Trail-Lite LED, Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz, LED warmweiß
LED Einbauleuchte Trail-Lite LED, Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz, LED warmweiß
LED Einbauleuchte Trail-Lite LED, Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz, LED warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-227462
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227462
EAN/GTIN:
     4024163119290
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte Trail-Lite LED, Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz, LED warmweiß

  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel: 4 LED mit 0,3W Gesamtleistung
  • Farbe: edelstahl
  • Zubehör: Transformator excl
  • Größe: Ø∕ H: 4∕ 7 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Artikelnummer: 227462
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Material: Edelstahl
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Hitzeentwicklung: 28 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 0,3 W
  • Lichtstrom: 10 lm
  • Diese Leuchte ist mit energiesparender LED-Technik ausgestattet.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betrieb nur mit konventionellem Trafo!
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ø∕ H: 3,6∕ 6 cm
  • Material: Glas
  • Zubehör: Einbauhülse incl
  • Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
  • Größe: L: 44 cm
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led bodeneinbauleuchte 3000 k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 60mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,96*
€ 38,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 41,56*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
€ 5,46*
ab € 32,02*
€ 42,68*
€ 5,95*
ab € 32,45*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.