Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S42676 Herst.-Nr.: 2648-230 EAN/GTIN: 7318302648237 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Ersatzbirnen für die Konstsmide-Produkte sorgen dafür, dass Ihre festliche Lichtdekoration sich alle Jahre wieder in voller Pracht präsentieren kann. Sie möchten rechtzeitig vor dem Fest einen kleinen Vorrat anlegen? Eine sehr gute Idee, so sind Sie für die Feiertage gut gerüstet und können im Fall der Fälle im Handumdrehen für ungetrübte Weihnachtsfreude sorgen. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen. Features: 3er-Blister Gefrostet, 24V, 1.8W E10 Schraubgewinde Hinweise: Geeignet für Lichterkette: Konstsmide Art.-Nr.: 2435-700TR; 2438-800TR. Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.8 W | Energieverbrauch: | 1.8 kWh/1000h | Einsatzbereich: | Innen | Betriebsspannung: | 24 V | Sockel: | E10 | Leuchtmittel-Typ: | Glühlampe | Leistung (Details): | 1.8 W | Produkt-Art: | Ersatzbirne für Lichterketten | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,5232* | € 4,6432* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,6664* | € 4,8264* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,37* | € 5,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,96* | € 6,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,19* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|