Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-573808-BP Herst.-Nr.: 2648-230 EAN/GTIN: 7318302648237 |
| |
|
| | |
| Konstsmide 2648-230 Ersatzbirne für Lichterketten 3 St. E10 24 V Klar
Ersatzbirne, 3er-Blister, gefrostet, 24V, 1.8W, E10 Schraubgewinde
3er-Blister Gefrostet, 24V, 1.8W E10 Schraubgewinde
Die hochwertigen Ersatzbirnen für die Konstsmide-Produkte sorgen dafür, dass Ihre festliche Lichtdekoration sich alle Jahre wieder in voller Pracht präsentieren kann. Sie möchten rechtzeitig vor dem Fest einen kleinen Vorrat anlegen? Eine sehr gute Idee, so sind Sie für die Feiertage gut gerüstet und können im Fall der Fälle im Handumdrehen für ungetrübte Weihnachtsfreude sorgen. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Ausstattung: Geeignet für Lichterkette: Konstsmide Art.-Nr.: 2435-700TR; 2438-800TR.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (XMas): 24 V · Einsatzbereich: Innen · Energieverbrauch: 1.8 kWh/1000h · Leistung: 1.8 W · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Sockel: E10
Hinweis: Geeignet für Lichterkette: Konstsmide Art.-Nr.: 2435-700TR; 2438-800TR. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E10, Glühlampe Sockel E10, Innenlichterkette, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, innenlichterkette konst smide, 7318302648237, Konstsmide, 2648-230 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,5232* | € 4,6432* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,6664* | € 4,8264* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,37* | € 5,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,96* | € 6,10* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,19* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|