Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1573722 LED bedrahtet Grün Rund 5mm 1500 mcd 15° 20mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S424551
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet grün

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
1573722
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
1500 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Wellenlänge:
570 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
708
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,134*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,134*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1177*
€ 0,1401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.