Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1573748 LED bedrahtet Grün Rund 5mm 3000 mcd 50° 20mA 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S424161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet grün

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
1573748
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
3000 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Wellenlänge:
525 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
994
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.