Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S419981 Herst.-Nr.: M11226 EAN/GTIN: 4003315715924 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit ergonomischen Griffen mit Abgleitschutz für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen. Isolierte Klingen aus Chrom-Vanadium Stahl. Features: VDE und GS geprüft Lieferumfang: Schlitz: 0,5 x 3,0 x 75 mm + 0,8 x 4,0 x 100 mm + 1,0 x 5,5 x 125 mm · Kreutzschlitz: PH1 x 80 mm + PH2 x 100 mm · Spannungsprüfer. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 6teilig | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,04* | € 11,96* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,64* | € 11,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,87* | € 14,80* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,30* | € 25,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,90* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|