Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brüder Mannesmann VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574116-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M11226
EAN/GTIN:
     4003315715924
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Elektriker Schraubendreher-Set

VDE und GS geprüft

Schraubendreher mit ergonomischen Griffen mit Abgleitschutz für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen. Isolierte Klingen aus Chrom-Vanadium Stahl.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Schlitz: 0,5 x 3,0 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm · Kreutzschlitz: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm · Spannungsprüfer.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN konform | EN konform
Weitere Suchbegriffe: mannesmann schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 6teilig, Brüder Mannesmann, M11226, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 12,08*
€ 3,90*
ab € 9,82*
€ 12,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 12,81*
€ 3,50*
ab € 11,93*
€ 13,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.