Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5149666 Weihnachtsstern Warmweiß LED Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S416222
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5149666
EAN/GTIN:
     4064161216294
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung stern
weihnachtsbeleuchtung
sygonix weihnachtsbeleuchtung
In der Adventszeit darf eines ganz sicher nicht fehlen: ein Stern, der stimmungsvoll leuchtet. Eine wunderschöne Adventsdeko für innen und außen, an der Groß und Klein viel Freude haben werden.
Dieser batteriebetriebene Stern im 3D-Design ist aus Kunststoff, für Dauer- sowie Timerbetrieb ausgelegt.
Features:
3D-Sterndesign
Kunststoff
Batteriebetrieben
Dauer- und Timerbetrieb
Für Innen- und Außenbereiche
Warmweiße LED
IP44
Lieferumfang:
Stern + Batteriebox + Anleitung.
Hinweise:
Benötigte Batterien (3 x AA) nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Durchsichtig
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
340 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
400 mm
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
Timer
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Leuchtmittel-Anzahl:
10
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
4.5 V/DC
Zuleitungslänge:
34 cm
Produkt-Art:
Weihnachtsstern
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, LED-Beleuchtung, Christmas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
550
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 17,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,49*
€ 18,75*
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 39,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.