| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2574833-BP Herst.-Nr.: SY-5149666 EAN/GTIN: 4064161216294 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-5149666 Weihnachtsstern Warmweiß LED Timer
SYGONIX WEIHNACHTSSTERN
3D-Sterndesign Kunststoff Batteriebetrieben Dauer- und Timerbetrieb Für Innen- und Außenbereiche Warmweiße LED IP44
In der Adventszeit darf eines ganz sicher nicht fehlen: ein Stern, der stimmungsvoll leuchtet. Eine wunderschöne Adventsdeko für innen und außen, an der Groß und Klein viel Freude haben werden. Dieser batteriebetriebene Stern im 3D-Design ist aus Kunststoff, für Dauer- sowie Timerbetrieb ausgelegt.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel (Details): 10 · Betriebsspannung: 4.5 V/DC · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Durchsichtig · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Timer · Zuleitungslänge: 34 cm
Lieferumfang: Stern,Batteriebox,Anleitung.
Hinweis: Benötigte Batterien (3 x AA) nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Durchsichtig | Produktabmessung, Höhe: | 340 mm | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Sygonix | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: | Timer | Leuchtfarben: | Warmweiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Zuleitungslänge: | 34 cm | Betriebsspannung: | 4.5 V/DC | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Anzahl Leuchtmittel (Details): | 10 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Weihnachtsstern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5149666, LED-Beleuchtung, Christmas |
| | |
| |