Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman ECI Europlatine (L x B) 160mm x 100mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S416152
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     ECI
EAN/GTIN:
     5410329220945
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ECI
Materialstärke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Europlatine
Ausführung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, Velleman, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 11,34*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,84*
€ 3,50*
ab € 21,59*
€ 30,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.