Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman ECI Europlatine (L x B) 160 mm x 100 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2574842-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     ECI
EAN/GTIN:
     5410329220945
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Velleman ECI Europlatine (L x B) 160 mm x 100 mm Inhalt 1 St.

EUROPLATINE IC-MUSTER - 100 x 160 mm - FR4

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Muster: IC-Muster
Material: einseitige Leiterplatte, Epoxyd FR-4, 1.6 mm, 1/0 oz., Flux-Kupferauflage
Bohrdurchmesser: 1.00 mm

Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, Velleman, ECI, Leiterplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 11,39*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,41*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 11,89*
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 29,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.