Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches A20605RNZGF Drehschalter 125 V, 125 V/DC 2.50A Schaltpositionen 6 1 x 30° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S405572
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     A20605RNZGF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2 stellungen
drehschalter
Rotary Switch, 6 Positions, DP6T, Latched, 0.35A, 125VDC, Solder Terminal, Flat Type Actuator, Panel Mount-threaded
Features:
Multi-pole and multi-position
Positive detent
Shorting & non-shorting contacts
Automotive
Major and small appliances
Industrial equipment
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
12.70 mm
RoHS-konform:
Ja
Einbautiefe:
20.83 mm
Typ:
A20605RNZGF
Temperaturbereich:
-30 - +85 °C
Anschluss:
Löten
Schaltstrom (max.):
2.50 A
Schaltspannung:
125 + 125 V/DC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus
Schaltpositionen:
6
Schaltwinkel:
1 x 30 °
Achs-Ø:
6.35 mm
Kontaktmaterial:
Silber
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 23,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 23,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.