| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S403971 Herst.-Nr.: 1579510 EAN/GTIN: 4053199500000 |
| |
|
| | |
| Features: SMA-Stecker - F-Buchse
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 1579510 | Typ: | 1579510 | Bauform: | Adapter, gerade | Isolationsmaterial: | PTFE | Impedanz: | 50 Ω | Anschluss A: | SMA-Stecker | Anschluss B: | F-Buchse | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | Produkt-Art: | SMA-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,18* | € 5,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 5,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,16* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|