Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode Z1SMA68 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 68V Leistung (max) P(TOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38644
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z1SMA68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
z diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
Z1SMA68
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
14 mA
Zener-Spannung U(Z):
68 V
Z.-Spg. max.:
72 V
Z.-Spg. min.:
64 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
90 Ω
Weitere Suchbegriffe: Diotec, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0819*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1647*
€ 0,196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1623*
€ 0,1931
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1475*
€ 0,1755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1256*
€ 0,1495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.