Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode US1G DO-214AC 400V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38632
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
US1G
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
400 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0945*
1 Tag
6890
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1088*
2 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1088*
100
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1088*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,084*
€ 0,10
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.