| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S38458 Herst.-Nr.: ESD3Z5V0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | ESD3Z5V0 | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrspannung U(R): | 5 V | Stromleitungsschutz: | Nein | Diodenkapazität C(D): | 350 pF | Klemmenspannung U(CL): | 14.5 V | Durchbruchspannung U(BR): | 6 V | Spitzenstrom I(pp): | 24 A | Polung: | Bidirektional | Leistung (max) P(TOT): | 350 W | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Verpackungsart: | Tape cut | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | SOD-323 | Serie: | ESD3Z | Produkt-Art: | TVS-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0818* | € 0,1724* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,173* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,19* | € 0,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|