Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode ESD3Z12 SOD-323 13.3V 350W Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38453
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD3Z12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode

Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ESD3Z12
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
12 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Diodenkapazität C(D):
150 pF
Klemmenspannung U(CL):
25 V
Durchbruchspannung U(BR):
13.3 V
Spitzenstrom I(pp):
15 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
350 W
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-323
Serie:
ESD3Z
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 02050001730299, Diotec
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1431*
1 Tag
1547
20
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1578*
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,17*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1431*
€ 0,1703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1304*
€ 0,1552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.