Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode FR1D DO-214AC 200V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38429
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FR1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
FR1D
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
150 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: 02050001730350, Diotec
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,031*
€ 0,0468*
1 Tag
3104
70
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0613*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0461*
€ 0,1192*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0468*
€ 0,0557
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0423*
€ 0,0503
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.